Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Fluke - FL-45 EX lampe torche à sécurité intrinsèque 45 lumens - FL-45 EX

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FL-45 EX lampe torche à sécurité intrinsèque 45 lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • format de pile - micro

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969867870

Réf. Sonepar

00131986787

Réf. Fournisseur

FL-45 EX

Marque

Fluke

format de pile:

micro

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP67

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

pour poussière Ex-Zone:

sans

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau:

plastique

longueur:

142 mm

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T5

réglage des lumens:

non

pays de fabrication:

CHINE

Plage lumineuse 45 lumens. 2 modes (Marche/Arrêt), distance couverte 40m. IP67. 41g. Format stylo.

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke