Fluke - FLK-A3002FC Module de courant AC/DC, enregistreur, Fluke Connect,pince en option - FLK-A3002FC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLK-A3002FC Module de courant AC/DC, enregistreur, Fluke Connect,pince en option

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...1000 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...600 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • indication - numérique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969723572

Réf. Sonepar

00131000136

Réf. Fournisseur

FLK-A3002FC

Marque

Fluke

plage de mesure du courant/CC:

0.1...1000 A

plage de mesure du courant/CA:

0.1...600 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

indication:

numérique

sélection de la plage de mesure:

automatique

ouverture de pinces:

30 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

indice de protection (IP):

IP42

mémoire de valeur mesurée:

Oui

Module de courant AC/DC, enregistreur, 65000 mesures horodatées, Fluke Connect, fixation magnétique, sonde de courant I410 ou I1010 en option

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke