Fluke - FLK-A3004FC Module pince de courant DC 4-20 mA, enregistreur, Fluke Connect - FLK-A3004FC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLK-A3004FC Module pince de courant DC 4-20 mA, enregistreur, Fluke Connect

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CC - 5e-005...0.0999 A

  • type de courant - DC

  • indication - numérique

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • ouverture de pinces - 4.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969785280

Réf. Sonepar

00131000310

Réf. Fournisseur

FLK-A3004FC

Marque

Fluke

plage de mesure du courant/CC:

5e-005...0.0999 A

type de courant:

DC

indication:

numérique

sélection de la plage de mesure:

automatique

ouverture de pinces:

4.5 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

pays de fabrication:

CHINE

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

indice de protection (IP):

IP42

mémoire de valeur mesurée:

Oui

Module pince de courant DC 4-20 mA, enregistreur 65000 mesures horodatées, Fluke Connect, sangle de fixation

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke