Fluke - FLK-FEV300/TY1 & TY2 Testeur borne de charge véhicule élec + câbleTypes 1et 2 - FLK-FEV300/TY1 & TY2

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V

  • entrée de type connecteur - autre

  • sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112042908

Réf. Sonepar

00131204290

Réf. Fournisseur

FLK-FEV300/TY1 & TY2

Marque

Fluke

type d'adaptateur:

électrique

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

entrée de type connecteur:

autre

sortie de type connecteur:

technique de fiche de sécurité 4 mm

peut être utilisé avec un multimètre:

Oui

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Oui

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Oui

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Oui

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension d'entrée max.:

480 V

tension de sortie max.:

480 V

courant d'entrée max.:

10 A

courant de sortie max.:

10 A

indice de protection (IP):

IP54

avec coffret/étui:

Oui

degré de pollution:

2

température de fonctionnement:

0...40 °C

longueur:

110 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

232 mm

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Testeur de borne de charge véhicule électr IRVE,avec câbles Types 1 & 2 pour tester la sécurité et le fonctionnement des bornes