Fluke - FLK-FEV350/TY2/TY1, Analyseur de bornes IRVE FEV-350 avec câbles Type 1 et 2 - FLK-FEV350/TY2/TY1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement type 2 CCS - Non
simulation du courant de défaut - Oui
test connexion PE - Oui
raccordement type 1 - Oui
raccordement type 1 CCS - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112042984
Réf. Sonepar
00131204298
Réf. Fournisseur
FLK-FEV350/TY2/TY1
Marque
Fluke
raccordement type 2 CCS:
Non
simulation du courant de défaut:
Oui
test connexion PE:
Oui
raccordement type 1:
Oui
raccordement type 1 CCS:
Non
raccordement type 2:
Oui
raccordement type 3:
Non
simulation du statut du véhicule:
Oui
simulation de la section de conducteur:
Oui
affichage du statut de chargement:
Oui
mesure de résistance de la prise de charge:
Oui
sortie de signal:
Non
raccordement GB:
Non
raccordement CHAdeMO:
Non
modèle:
appareil portatif
largeur:
123 mm
hauteur:
263 mm
profondeur:
63 mm
poids:
900 g
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


