Fluke - FLK-FEV500-CCS2/FPC,Testeur IRVE DC FLK-FEV500/CCS2 avec contrat FPC 1 an - FLK-FEV500-CCS2/FPC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement type 2 CCS - Oui
simulation du courant de défaut - Oui
test connexion PE - Oui
raccordement type 1 - Non
raccordement type 1 CCS - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112130995
Réf. Sonepar
00131213099
Réf. Fournisseur
FLK-FEV500-CCS2/FPC
Marque
Fluke
raccordement type 2 CCS:
Oui
simulation du courant de défaut:
Oui
test connexion PE:
Oui
raccordement type 1:
Non
raccordement type 1 CCS:
Non
raccordement type 2:
Non
raccordement type 3:
Non
simulation du statut du véhicule:
Oui
simulation de la section de conducteur:
Non
affichage du statut de chargement:
Oui
mesure de résistance de la prise de charge:
Oui
sortie de signal:
Non
raccordement GB:
Non
raccordement CHAdeMO:
Oui
modèle:
coffret/mallette
largeur:
650 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
508 mm
poids:
26000 g
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


