Fluke - FLK-FEV500/CCS2,Testeur de bornes de recharge rapide IRVE DC, câble CCS2 - FLK-FEV500/CCS2

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement type 2 CCS - Oui

  • simulation du courant de défaut - Oui

  • test connexion PE - Oui

  • raccordement type 1 - Non

  • raccordement type 1 CCS - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112127988

Réf. Sonepar

00131212798

Réf. Fournisseur

FLK-FEV500/CCS2

Marque

Fluke

raccordement type 2 CCS:

Oui

simulation du courant de défaut:

Oui

test connexion PE:

Oui

raccordement type 1:

Non

raccordement type 1 CCS:

Non

raccordement type 2:

Non

raccordement type 3:

Non

simulation du statut du véhicule:

Oui

simulation de la section de conducteur:

Non

affichage du statut de chargement:

Oui

mesure de résistance de la prise de charge:

Oui

sortie de signal:

Non

raccordement GB:

Non

raccordement CHAdeMO:

Oui

modèle:

coffret/mallette

largeur:

650 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

508 mm

poids:

26000 g

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

FLK-FEV500/CCS2, ANALYSEUR DE BORNES DE RECHARGE RAPIDE CC, CCS2

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke