Fluke - FLK-II910-FPC 3 ANS UE, Camera ultrason FLK-II910 avec Fluke Premium Care 3 ans - FLK-II910/FPC 3YR EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de capteur - réseau de microphones
technique - MEMS
plage de mesure - 4.4...135.5 dB
portée de détection - 0.5...120 m
indication - graphique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112123690
Réf. Sonepar
00131212369
Réf. Fournisseur
FLK-II910/FPC 3YR EU
Marque
Fluke
type de capteur:
réseau de microphones
technique:
MEMS
plage de mesure:
4.4...135.5 dB
portée de détection:
0.5...120 m
indication:
graphique
fréquence du signal sonore:
20...100 kHz
image visio:
Oui
résolution d'affichage:
1280x800
diagonale de l'écran:
17.8 cm
avec écran tactile:
Oui
enregistrement vidéo:
Oui
fréquence d'image:
25
température ambiante:
-10...40 °C
avec laser:
Non
mesure de distance:
Oui
avec torche intégrée:
Non
casque de musique:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
interface Bluetooth:
Non
avec fonction mémoire:
Oui
mémoire interne:
Oui
capacité de la mémoire:
32 Go
fente à cartes SD:
Non
raccordement USB:
Oui
type de bus:
USB-C
fonctionnement par accus:
Oui
format de pile:
lithium-ion
longévité de batterie max.:
6 h
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
68 mm
hauteur:
186 mm
largeur:
322 mm


