Fluke - FLK-RSE300/C 60HZ Caméra infrarouge Labo-R&D, 320x240pixels, -10 à 1200°C - FLK-RSE300/C 60HZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution du capteur (à l'horizontale) - 320 px
résolution du capteur (à la verticale) - 240 px
image visio/thermique (en même temps) - Oui
image thermique - Oui
image visio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112035269
Réf. Sonepar
00131203526
Réf. Fournisseur
FLK-RSE300/C 60HZ
Marque
Fluke
résolution du capteur (à l'horizontale):
320 px
résolution du capteur (à la verticale):
240 px
image visio/thermique (en même temps):
Oui
image thermique:
Oui
image visio:
Non
précision de mesure relative:
2 %
carte mémoire CompactFlash:
Non
carte CompactFlash II:
Non
raccordement USB:
Non
interface Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Oui
raccordement HDMI:
Non
Ethernet:
Oui
avec écran tactile:
Non
enregistrement vidéo:
Oui
fréquence d'image:
9
sensibilité thermique à 30°C:
0.03 °C
plage de mesure de la température:
-10...1200 °C
gamme d'ondes:
8...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
34 °
champ de vue (FOV) vertical:
24 °
champ de vue instantané (IFOV):
1.85 m rad
autofocus:
Non
orientation automatique:
Non
concentration de focus:
Oui
avec réduction du bruit numérique:
Oui
zoom numérique:
16
augmentation de la taille d'image:
Non
avec fonction mémoire:
Non
mémoire interne:
Non
fente à cartes SD:
Non
avec port pour carte mini SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Non
sortie vidéo analogique:
Non
Ethernet gigabit:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
connexion FireWire (IEEE1394):
Non
refroidissement du capteur:
Non
température ambiante:
-10...50 °C
avec laser:
Non
avec torche intégrée:
Non
trépied fourni:
Oui
supporte des lentilles optionnelles:
Oui
avec alarme électronique:
Non
avec capteur d’humidité:
Non
avec laser de mesure de distance:
Non
fonctionnement par accus:
Non
alimentation externe requise:
Oui
tension d'entrée CC:
12...36 V
consommation d'énergie:
24 W
indice de protection (IP):
IP67
poids:
1 kg
Les Atouts de l'article:
Caméra infrarouge Fluke montée et entièrement radiométrique (60 Hz), équipée de fonctions avancées et de plug-ins logiciels pour MATLAB® et LabVIEW® afin d´intégrer des données thermiques, des images et des vidéos pour prendre en charge l´analyse R&D. Idé

Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


