Fluke - FLK-RSE600/C 60HZ Caméra infrarouge Labo-R&D, 640x480pixels, -10 à 1200°C - FLK-RSE600/C 60HZ

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 640 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 480 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

  • image thermique - Oui

  • image visio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112030240

Réf. Sonepar

00131203024

Réf. Fournisseur

FLK-RSE600/C 60HZ

Marque

Fluke

résolution du capteur (à l'horizontale):

640 px

résolution du capteur (à la verticale):

480 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Oui

image visio:

Non

précision de mesure relative:

2 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Non

interface Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Non

Ethernet:

Oui

avec écran tactile:

Non

enregistrement vidéo:

Oui

fréquence d'image:

9

sensibilité thermique à 30°C:

0.04 °C

plage de mesure de la température:

-10...1200 °C

gamme d'ondes:

8...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

34 °

champ de vue (FOV) vertical:

24 °

champ de vue instantané (IFOV):

0.93 m rad

autofocus:

Non

orientation automatique:

Non

concentration de focus:

Oui

avec réduction du bruit numérique:

Oui

zoom numérique:

16

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Non

mémoire interne:

Non

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Non

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Non

température ambiante:

-10...50 °C

avec laser:

Non

avec torche intégrée:

Non

trépied fourni:

Oui

supporte des lentilles optionnelles:

Oui

avec alarme électronique:

Non

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Non

fonctionnement par accus:

Non

alimentation externe requise:

Oui

tension d'entrée CC:

12...36 V

consommation d'énergie:

24 W

indice de protection (IP):

IP67

poids:

1 kg

Caméra infrarouge Labo-R&D Fluke RSE600, 640x480 pixels, FOV34°H x 25.5°V, 0.IFOV 93mm@1m, -10°C à 1200°C

Les Atouts de l'article:

Caméra infrarouge Fluke montée et entièrement radiométrique (60 Hz), équipée de fonctions avancées et de plug-ins logiciels pour MATLAB® et LabVIEW® afin d´intégrer des données thermiques, des images et des vidéos pour prendre en charge l´analyse R&D. Idé

Fluke

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke