Fluke - FLK-TI401-PRO 9HZ, Caméra infrarouge 640x480pixels, -20 à 650°C, IFOV 0,93 mRad - FLK-TI401-PRO 9HZ

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 640 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 480 px

  • résolution d'écran (horizontale) - 640 px

  • résolution d'écran (verticale) - 480 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969909457

Réf. Sonepar

00131990945

Réf. Fournisseur

FLK-TI401-PRO 9HZ

Marque

Fluke

résolution du capteur (à l'horizontale):

640 px

résolution du capteur (à la verticale):

480 px

résolution d'écran (horizontale):

640 px

résolution d'écran (verticale):

480 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Oui

image visio:

Oui

précision de mesure relative:

2 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Oui

Ethernet:

Non

diagonale de l'écran:

3.5 pouces

avec écran tactile:

Oui

enregistrement vidéo:

Non

fréquence d'image:

9

sensibilité thermique à 30°C:

0.075 °C

plage de mesure de la température:

-20...650 °C

gamme d'ondes:

7.5...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

34 °

champ de vue (FOV) vertical:

24 °

champ de vue instantané (IFOV):

0.93 m rad

autofocus:

Oui

orientation automatique:

Non

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Non

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Oui

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Oui

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Non

température ambiante:

-10...50 °C

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Oui

avec alarme électronique:

Non

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Oui

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Non

tension d'entrée CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

110...230 V

tension d'entrée CC:

7.2...15 V

consommation d'énergie:

7.5 W

longévité de batterie max.:

3 h

indice de protection (IP):

IP54

poids:

1.04 kg

Caméra infrarouge Fluke Ti401 PRO, 640x480 pixels, FOV 34°H x 24°V, IFOV 0,93mm@1m, -20 à 650°C

Les Atouts de l'article:

Effectuez des inspections thermiques qui fournissent plus rapidement que jamais des résultats fiables. Affichant une résolution de 640 x 480, la caméra Fluke Ti401 PRO offre la robustesse et la facilité d’utilisation que vous attendez des instruments Fluk

Fluke

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke