Fluke - FLK-TI480-PRO 60HZ Caméra infrarouge 640x480pixels, -20 à 1000°C, IFOV 0,93 mRad - FLK-TI480-PRO 60HZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution du capteur (à l'horizontale) - 640 px
résolution du capteur (à la verticale) - 480 px
résolution d'écran (horizontale) - 640 px
résolution d'écran (verticale) - 480 px
image visio/thermique (en même temps) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GEM
EAN
0095969862691
Réf. Sonepar
00131986269
Réf. Fournisseur
FLK-TI480-PRO 60HZ
Marque
Fluke
résolution du capteur (à l'horizontale):
640 px
résolution du capteur (à la verticale):
480 px
résolution d'écran (horizontale):
640 px
résolution d'écran (verticale):
480 px
image visio/thermique (en même temps):
Oui
image thermique:
Oui
image visio:
Oui
précision de mesure relative:
2 %
carte mémoire CompactFlash:
Non
carte CompactFlash II:
Non
raccordement USB:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
compatible Wi-Fi:
Oui
raccordement HDMI:
Oui
Ethernet:
Non
diagonale de l'écran:
3.5 pouces
avec écran tactile:
Oui
enregistrement vidéo:
Oui
fréquence d'image:
60
sensibilité thermique à 30°C:
0.05 °C
plage de mesure de la température:
-20...1000 °C
gamme d'ondes:
7.5...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
34 °
champ de vue (FOV) vertical:
24 °
champ de vue instantané (IFOV):
0.93 m rad
autofocus:
Oui
orientation automatique:
Non
concentration de focus:
Oui
avec réduction du bruit numérique:
Oui
zoom numérique:
4
augmentation de la taille d'image:
Oui
avec fonction mémoire:
Oui
mémoire interne:
Oui
fente à cartes SD:
Non
avec port pour carte mini SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Oui
sortie vidéo analogique:
Non
Ethernet gigabit:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
connexion FireWire (IEEE1394):
Non
refroidissement du capteur:
Non
température ambiante:
-10...50 °C
avec laser:
Oui
avec torche intégrée:
Oui
trépied fourni:
Non
supporte des lentilles optionnelles:
Oui
avec alarme électronique:
Non
avec capteur d’humidité:
Non
avec laser de mesure de distance:
Oui
fonctionnement par accus:
Oui
alimentation externe requise:
Non
tension d'entrée CA 50 Hz:
110...230 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
110...230 V
tension d'entrée CC:
7.2...15 V
consommation d'énergie:
7.5 W
longévité de batterie max.:
3 h
indice de protection (IP):
IP54
poids:
1.04 kg
Les Atouts de l'article:
Différences thermiques visibles grâce à une sensibilité accrue. L'interface visuelle est plus intuitive et bénéficie d'une interface tactile améliorée et testée par les utilisateurs.


