Fluke - FLK-TIS60+ 30HZ Caméra infrarouge 320x240pixels, -20 à 400°C, IFOV 1,86 mrad - FLK-TIS60+ 30HZ

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 320 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 240 px

  • résolution d'écran (horizontale) - 320 px

  • résolution d'écran (verticale) - 240 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969920834

Réf. Sonepar

00131992083

Réf. Fournisseur

FLK-TIS60+ 30HZ

Marque

Fluke

résolution du capteur (à l'horizontale):

320 px

résolution du capteur (à la verticale):

240 px

résolution d'écran (horizontale):

320 px

résolution d'écran (verticale):

240 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Oui

image visio:

Oui

précision de mesure relative:

2 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Non

Ethernet:

Non

diagonale de l'écran:

3.5 pouces

avec écran tactile:

Non

enregistrement vidéo:

Non

fréquence d'image:

30

sensibilité thermique à 30°C:

0.045 °C

plage de mesure de la température:

-20...400 °C

gamme d'ondes:

7.5...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

34.1 °

champ de vue (FOV) vertical:

25.6 °

champ de vue instantané (IFOV):

1.85 m rad

autofocus:

Non

orientation automatique:

Non

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Non

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Oui

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Oui

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Non

température ambiante:

-10...50 °C

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Non

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Non

avec alarme électronique:

Non

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Non

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Non

tension d'entrée CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

110...230 V

tension d'entrée CC:

7.2...15 V

consommation d'énergie:

5.7 W

longévité de batterie max.:

4 h

indice de protection (IP):

IP54

poids:

0.72 kg

Caméra infrarouge Fluke TiS60+ 30 Hz, 320x240pixels, FOV 34.1°H x 25.6°V, IFOV 1.86mm@1m, -20 à 400°C

Les Atouts de l'article:

Les images infrarouges prises avec la caméra TiS60+ capturent de plus petites différences de température de plus loin. Résolution 320 x 240 pour fournir la netteté et les détails dont vous avez besoin. Mesure jusqu’à 400 °C.

Fluke

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke