Fluke - FLK-TIS75+ 27HZ Caméra thermique 384x288pixels, -20 à 550°C, IFOV 1,91 mRad - FLK-TIS75+ 27HZ

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 384 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 288 px

  • résolution d'écran (horizontale) - 640 px

  • résolution d'écran (verticale) - 480 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969946308

Réf. Sonepar

00131994630

Réf. Fournisseur

FLK-TIS75+ 27HZ

Marque

Fluke

résolution du capteur (à l'horizontale):

384 px

résolution du capteur (à la verticale):

288 px

résolution d'écran (horizontale):

640 px

résolution d'écran (verticale):

480 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Oui

image visio:

Oui

précision de mesure relative:

2 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Non

Ethernet:

Non

diagonale de l'écran:

3.5 pouces

avec écran tactile:

Oui

enregistrement vidéo:

Oui

fréquence d'image:

27

sensibilité thermique à 30°C:

0.04 °C

plage de mesure de la température:

-20...50 °C

gamme d'ondes:

8...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

42 °

champ de vue (FOV) vertical:

30 °

champ de vue instantané (IFOV):

1.91 m rad

autofocus:

Non

orientation automatique:

Non

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Non

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Oui

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Oui

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Non

température ambiante:

-10...50 °C

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Non

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Non

avec alarme électronique:

Non

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Non

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Non

tension d'entrée CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

100...240 V

tension d'entrée CC:

6...15 V

consommation d'énergie:

8.7 W

longévité de batterie max.:

3.5 h

indice de protection (IP):

IP54

poids:

0.89 kg

Caméra thermique Fluke TiS75+ 27HZ, 384x288pixels, FOV 42°H x 30°V, IFOV 1.91mm@1m, -20 à 550°C

Les Atouts de l'article:

La TiS75+ de Fluke propose des fonctionnalités qui vous aideront à relever presque tous les défis rencontrés sur le terrain. Faites de vos projets de programme de maintenance proactive une réalité.

Fluke

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke