Fluke - FLK-TL1000-MC4, Pack de 2 sets de connecteurs MC4 2 bleus 2 rouges - FLK-TL1000-MC4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112033708
Réf. Sonepar
00131203370
Réf. Fournisseur
FLK-TL1000-MC4
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
silicone
capacité de courant:
34 A
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


