En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Fluke - FLUKE-123B/INT/S ScopeMeter industriel 2x20MHz I + Kit SCC logiciel + sacoche - FLUKE-123B/INT/S

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • moniteur - couleur/numérique

  • fréquence de bande passante - 20 MHz

  • nombre de canaux - 2

  • plage de mesure de la tension max. CA - 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 750 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969815024

Réf. Sonepar

00131981502

Réf. Fournisseur

FLUKE-123B/INT/S

Marque

Fluke

moniteur:

couleur/numérique

fréquence de bande passante:

20 MHz

nombre de canaux:

2

plage de mesure de la tension max. CA:

750 V

plage de mesure de la tension max. CC:

750 V

plus petite sensibilité d'entrée:

5 mV

formation de signaux de référence:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

plage de mesure du courant max. CA:

750 A

plage de mesure du courant max. CC:

750 A

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

alimentation en courant:

accu

ScopeMeter industriel 2 x20 MHz + Kit SCC, version S incluent étui de transport , le logiciel FlukeView™ ®, système de suspension, protéction écran

Les Atouts de l'article:

Fluke-123B/INT/S ScopeMeter industriel 20 MHz, UNIVERSAL INT + SCC120B.

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke