Fluke - FLUKE-125B/INT/S ScopeMeter industriel 2x40MHz + Kit SCC logiciel+sacoche - FLUKE-125B/INT/S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
moniteur - couleur/numérique
fréquence de bande passante - 40 MHz
nombre de canaux - 2
plage de mesure de la tension max. CA - 750 V
plage de mesure de la tension max. CC - 750 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969815185
Réf. Sonepar
00131981518
Réf. Fournisseur
FLUKE-125B/INT/S
Marque
Fluke
moniteur:
couleur/numérique
fréquence de bande passante:
40 MHz
nombre de canaux:
2
plage de mesure de la tension max. CA:
750 V
plage de mesure de la tension max. CC:
750 V
plus petite sensibilité d'entrée:
5 mV
formation de signaux de référence:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
plage de mesure du courant max. CA:
750 A
plage de mesure du courant max. CC:
750 A
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
alimentation en courant:
accu
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


