Fluke - FLUKE-1535, Megohmmètre 100V/250V/500V/1000V/2500V - FLUKE-1535

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Non

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112122426

Réf. Sonepar

00131212242

Réf. Fournisseur

FLUKE-1535

Marque

Fluke

indication:

analogique/numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.001...500000 MOhm

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de faible résistance:

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V:

Non

tension d'essai nominale 10 kV:

Non

tension d'essai nominale 15 kV:

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Non

mesure de la tension:

Non

essais de para surtension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

interface:

Non

Testeur d´isolement 2 500 V Fluke 1535

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke