Fluke - Fluke 1550C FC Megohmmètre Controleur d'isolement 5000V avec interface IR3000FC - FLUKE-1550C FC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - analogique/numérique
tension d'essai nominale 100 V - Non
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969868785
Réf. Sonepar
00131986878
Réf. Fournisseur
FLUKE-1550C FC
Marque
Fluke
indication:
analogique/numérique
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Oui
tension d'essai nominale 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V:
Oui
plage de mesure de résistance d'isolement:
0.2...1e+006 MOhm
tension d'essai nominale ajustable:
Oui
mesure de faible résistance:
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
indication analogique en barres:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 2 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V:
Oui
tension d'essai nominale 10 kV:
Non
tension d'essai nominale 15 kV:
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:
Oui
mesure de la tension:
Oui
essais de para surtension:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
interface:
Oui
Les Atouts de l'article:
Analysez les tendances, éliminez toute incertitude. Le contrôleur de résistance d’isolement Fluke 1550C vous permet d’effectuer des contrôles d’isolement numériques jusqu’à 5 kV.
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


