Fluke - Fluke 1672 SCH FTT, Pack testeur d?installations FLK1672SCH +logiciel TruTest - 1672 SCH FTT

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - graphique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • essais RCD/FI - Oui

  • forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F

  • mesure des courants de fuite avec adaptateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112119617

Réf. Sonepar

00131211961

Réf. Fournisseur

1672 SCH FTT

Marque

Fluke

indication:

graphique

affichage de la valeur limite:

Oui

essais RCD/FI:

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI:

pour disjoncteur différentiel type A, F

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Non

mesure de mise à la terre:

Non

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:

Oui

mesure de la résistance d'isolation:

Oui

mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:

Non

résistances des planchers et murs isolés:

Non

essais de para surtension:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

mesure de faible résistance avec fonction rampe:

Non

mesure sélective de mise à la terre:

Non

mesure de boucle de mise à la terre:

Non

mesure spécifique de mise à la terre:

Non

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:

Oui

mesure de la résistance interne du secteur:

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:

Oui

fonction d'analyse RCD/FI:

Oui

essais PRCD type S, type K:

Oui

essais IMD et RCM:

Non

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:

Non

essais de champ tournant:

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

raccordement à une imprimante:

Non

imprimante intégrée:

Non

commande à distance de l'appareil d'essai:

Oui

Testeur d’installations électriques multifonction nouvelle génération FLUKE 1672 SCH avec logiciel d'édition de rapports TruTest

Les Atouts de l'article:

Le testeur d ́installations électriques multifonction Fluke 1672 va révolutionner votre façon de travailler. Avec sa conception ergonomique, son interface utilisateur transparente, ses capacités intégrées de gestion des données et son logiciel de reportin

Fluke

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke