Fluke - FLUKE 1672 SCH, Testeur d'installations électriques multifonction Fluke 1672 SCH - FLUKE 1672 SCH

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - graphique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • essais RCD/FI - Oui

  • forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F

  • mesure des courants de fuite avec adaptateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112119426

Réf. Sonepar

00131211942

Réf. Fournisseur

FLUKE 1672 SCH

Marque

Fluke

indication:

graphique

affichage de la valeur limite:

Oui

essais RCD/FI:

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI:

pour disjoncteur différentiel type A, F

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Non

mesure de mise à la terre:

Non

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:

Oui

mesure de la résistance d'isolation:

Oui

mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:

Non

résistances des planchers et murs isolés:

Non

essais de para surtension:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

mesure de faible résistance avec fonction rampe:

Non

mesure sélective de mise à la terre:

Non

mesure de boucle de mise à la terre:

Non

mesure spécifique de mise à la terre:

Non

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:

Oui

mesure de la résistance interne du secteur:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

fonction d'analyse RCD/FI:

Oui

essais PRCD type S, type K:

Oui

essais IMD et RCM:

Non

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:

Non

essais de champ tournant:

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

raccordement à une imprimante:

Non

imprimante intégrée:

Non

commande à distance de l'appareil d'essai:

Oui

Testeur d'installations électriques multifonction nouvelle génération Fluke 1672 SCH

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke