Fluke - Fluke-1736 B Analyseur d'énergie électrique triphasé version basique sans pinces - FLUKE-1736/B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969772525
Réf. Sonepar
00131000411
Réf. Fournisseur
FLUKE-1736/B
Marque
Fluke
indication:
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
4
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
alimentation secteur
Les Atouts de l'article:
L'outil de test 1736 capture et enregistre automatiquement plus de 500 paramètres de qualité du réseau électrique pour vous offrir plus de visibilité sur les données nécessaires à l'optimisation des coûts et de la fiabilité du système.

Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


