En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Fluke - Fluke-1736 EUS Analyseur d'énergie électrique, livré complet, version EUS - FLUKE-1736/EUS

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 4

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969758499

Réf. Sonepar

00131000412

Réf. Fournisseur

FLUKE-1736/EUS

Marque

Fluke

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

4

nombre de canaux d'entrée du courant:

4

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

0...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

Fluke-1736 EUS Analyseur d'énergie électrique, complet en sacoche avec 4 sondes Flex 1500 A AC, câble de prise tension, Version EU/US (avec WiFi)

Les Atouts de l'article:

Les enregistreurs de la qualité du réseau électrique triphasés Fluke 1736 sont polyvalents et à fonctionnalité Fluke Connect afin de permettre des études d’utilisation de l’énergie, de charge et de qualité du réseau électrique.

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke