Fluke - FLUKE-1760 INTL Enregistreur de qualité d'énergie (triphasé), Topas, INTL - FLUKE-1760 INTL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - sans
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...600 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969346108
Réf. Sonepar
00131934611
Réf. Fournisseur
FLUKE-1760 INTL
Marque
Fluke
indication:
sans
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
4
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...600 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
alimentation secteur
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


