Fluke - Fluke-1773 Analyseur de qualité du réseau électrique - FLUKE-1773
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - graphique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969917667
Réf. Sonepar
00131991766
Réf. Fournisseur
FLUKE-1773
Marque
Fluke
indication:
graphique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
4
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
accu
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


