Fluke - Fluke-17XX AUX, Adaptateur filaire entrées analogiques auxiliaires 173X - FLUKE-17XX AUX

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-17XX AUX, Adaptateur filaire entrées analogiques auxiliaires 173X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - prise banane

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969806091

Réf. Sonepar

00131980609

Réf. Fournisseur

FLUKE-17XX AUX

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

prise banane

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

Boîtier adaptateur pour les entrées analogiques auxiliaires des analyseurs de réseaux de la série 173X

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke