Fluke - FLUKE-283FC/EUR, Multimètre numérique TRMS photovoltaïque & ferroviaire 1500 Vdc - FLUKE-283FC/EUR

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1500 V

  • indication - graphique

  • plus petite résolution, tension alternative - 0,001 mV

  • plus petite résolution, tension continue - 0,001 mV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112122648

Réf. Sonepar

00131212264

Réf. Fournisseur

FLUKE-283FC/EUR

Marque

Fluke

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1500 V

indication:

graphique

plus petite résolution, tension alternative:

0,001 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,001 mV

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plage de mesure de la fréquence, max.:

99.99 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1000 V

plus petite résolution, fréquence:

0,01 Hz

affichage multiple:

Oui

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Non

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Non

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

9999 µF

plus petite résolution, capacité:

0,001 µF

mesure de la fréquence:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Oui

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Oui

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP54

afficheur graphique à barres linéaire:

Oui

afficheur graphique à barres logarithmique:

Non

test haute tension pour enroulements de moteur:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

étalonnage selon ISO/IEC 17025:

Non

certification COFRAC:

Non

Multimètre numérique Fluke 283 FC CAT III 1 500 V

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke