Fluke - FLUKE-301D/EUR, Pince multimètre AC/DC d'usage général 600Vac/dc 600 Aac/dc - FLUKE-301D/EUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CC - 60...600 A
plage de mesure du courant/CA - 60...600 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
indication - numérique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0195112151556
Réf. Sonepar
00131215155
Réf. Fournisseur
FLUKE-301D/EUR
Marque
Fluke
plage de mesure du courant/CC:
60...600 A
plage de mesure du courant/CA:
60...600 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
automatique
ouverture de pinces:
34 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
pays de fabrication:
CHINE
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
mémoire de valeur mesurée:
Non
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


