Fluke - FLUKE-302+/EUR,Pince multimètre AC d'usage général 600 Vac/dc 400 Aac - FLUKE-302+/EUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CA - 400...400 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
indication - numérique
sélection de la plage de mesure - automatique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0095969624213
Réf. Sonepar
00131962421
Réf. Fournisseur
FLUKE-302+/EUR
Marque
Fluke
plage de mesure du courant/CA:
400...400 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
automatique
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
pays de fabrication:
MALAISIE
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
mémoire de valeur mesurée:
Non
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


