Fluke - FLUKE 323 Pince multimètre économique AC TRMS 400 Aac, 600 Vac/dc en sacoche - FLUKE- 323
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...400 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
indication - numérique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969623742
Réf. Sonepar
00131000671
Réf. Fournisseur
FLUKE- 323
Marque
Fluke
plage de mesure du courant/CC:
0...0 A
plage de mesure du courant/CA:
0.1...400 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
automatique
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
pays de fabrication:
MALAISIE
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
mémoire de valeur mesurée:
Non
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


