Fluke - FLUKE-369 FC Pince à courant de fuite enserrage 61 mm mémoire 65000 mesures FC - FLUKE-369 FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
plage de mesure du courant/CA - 1e-006...60 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
indication - numérique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969803113
Réf. Sonepar
00131000570
Réf. Fournisseur
FLUKE-369 FC
Marque
Fluke
plage de mesure du courant/CC:
0...0 A
plage de mesure du courant/CA:
1e-006...60 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
automatique
ouverture de pinces:
61 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Oui
mesure d'harmoniques:
Non
pays de fabrication:
CHINE
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
indice de protection (IP):
IP30
mémoire de valeur mesurée:
Oui
Les Atouts de l'article:
La série Fluke 369FC TRMS des pinces multimètres de courant de fuite permet aux utilisateurs de détecter, de documenter, d’enregistrer, de comparer les relevés de courant de fuite au fil du temps, empêchant ainsi les temps d´arrêt imprévus.
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


