Fluke - Fluke-376FC Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc 1000 Vac/dc Flex2500Aac FC sacoche - FLUKE-376 FC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CC - 0.1...2500 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...1000 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
indication - numérique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969798396
Réf. Sonepar
00131979839
Réf. Fournisseur
FLUKE-376 FC
Marque
Fluke
plage de mesure du courant/CC:
0.1...2500 A
plage de mesure du courant/CA:
0.1...1000 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
automatique
ouverture de pinces:
34 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
pays de fabrication:
MALAISIE
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


