Fluke - Fluke-566 Thermomètre IR -40 à + 650°C, D:S 30:1 & entrée thermocouple K - FLUKE-566

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-566 Thermomètre IR -40 à + 650°C, D:S 30:1 & entrée thermocouple K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -40...650 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FL560

EAN

0095969400367

Réf. Sonepar

00131940036

Réf. Fournisseur

FLUKE-566

Marque

Fluke

indication:

numérique

plage de mesure:

-40...650 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Non

mesure infrarouge:

Oui

Thermomètre infrarouge -40 à + 650°C, D:S 30:1, entrée thermocouple K (80PK-1 incluse), mémoire 20 pts, MIN-MAX-MOY, Alarmes haute/basse, en mallette

Les Atouts de l'article:

Avec une interface simple (6 langues); à base de menus et de trois boutons; les thermomètres laser numériques Fluke 568 et 566 simplifient les mesures; même les plus complexes.