nouveau

Fluke - Fluke-62 MAX Thermomètre infrarouge -30 à +500°C, D:S 10:1 - FLUKE-62 MAX

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-62 MAX Thermomètre infrarouge -30 à +500°C, D:S 10:1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -30...500 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969620208

Réf. Sonepar

00131962020

Réf. Fournisseur

FLUKE-62 MAX

Marque

Fluke

indication:

numérique

plage de mesure:

-30...500 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Oui

Thermomètre infrarouge à simple visée laser, -30 à +500°C, D:S 10:1, Affichage MIN-MAX-MOY-DIF, Alarmes Haute & Basse

Les Atouts de l'article:

Le thermomètre infrarouges 62 MAX est dotés de toutes les caractéristiques que vous êtes en droit d'attendre des experts en mesure de température. Compact, extrêmement précis et très facile à utiliser.

Fluke

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke