Fluke - Fluke-700G10 Manomètre de précision -0,97 à +140 bar, précision 0,05% - FLUKE-700G10

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-700G10 Manomètre de précision -0,97 à +140 bar, précision 0,05%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille raccord de processus - 1/4 pouce

  • plage de mesure - -0.97...140

  • montage manomètre - direct

  • matériau raccord de processus - acier inoxydable

  • raccordement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969674232

Réf. Sonepar

00131000079

Réf. Fournisseur

FLUKE-700G10

Marque

Fluke

taille raccord de processus:

1/4 pouce

plage de mesure:

-0.97...140

montage manomètre:

direct

matériau raccord de processus:

acier inoxydable

raccordement:

autre

échelle du cadran (pression):

autre

unité de pression:

bar/psi

classe de précision selon EN:

autre

matériau vitre:

plastique

température ambiante max.:

55 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Manomètre digital de précision -0,97 à +140 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX :II3GExnAIIBT6

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke