Fluke - Fluke-719PRO-300G Calibrateur de pression -850mbar à 20 bar, pompe électrique - FLUKE-719PRO-300G

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • affichage multiple - Oui

  • mémoire de valeur mesurée - Non

  • interface - Non

  • nombre de canaux - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969673815

Réf. Sonepar

00131000051

Réf. Fournisseur

FLUKE-719PRO-300G

Marque

Fluke

indication:

numérique

affichage multiple:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

nombre de canaux:

1

indication analogique en barres:

Non

tension 0 mV ... 100 mV:

Non

tension 0 V ... +/- 300 mV:

Non

tension 0 V ... 3 V:

Non

tension 0 V ... 10 V:

Non

tension 0 V ... 15 V:

Non

courant 0 mA ... 24 mA:

Oui

plus petite résolution, courant:

0,001 mA

source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA:

Oui

plus petite résolution, source de courant:

0,001 mA

résistance:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type T:

Non

pays de fabrication:

CHINE

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type L:

Non

thermo-élément type U:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément RTD:

Non

thermo-élément RTD PT100:

Non

thermo-élément RTD PT1000:

Non

thermo-élément RTD Ni100:

Non

thermo-élément RTD Ni1000:

Non

groupes de fréquence et d'impulsions:

Non

mesurer la pression:

Oui

donner la pression (pompe de refoulement ext.):

Non

fonctions rampe et escaliers:

Oui

mesure et génération simultanées:

Oui

plage de mesure de la tension max. CC:

30 V

plage de mesure du courant max. CC:

0.024 A

plus petite résolution, courant continu:

1 µA

logiciel d'étalonnage:

Non

Calibrateur de -850 mbar à 20 bar, pompe électrique intégrée, source et mesure 4-20 mA, mesure Vdc et T°C, pour air sec, module ext en option,sacoche

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke