Fluke - Fluke-724 Calibrateur de température Thermocouple et Pt100 RTD - FLUKE-724

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • affichage multiple - Oui

  • mémoire de valeur mesurée - Oui

  • interface - Non

  • nombre de canaux - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969083355

Réf. Sonepar

00131908335

Réf. Fournisseur

FLUKE-724

Marque

Fluke

indication:

numérique

affichage multiple:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Non

nombre de canaux:

2

indication analogique en barres:

Non

tension 0 mV ... 100 mV:

Oui

tension 0 V ... +/- 300 mV:

Non

tension 0 V ... 3 V:

Non

tension 0 V ... 10 V:

Oui

tension 0 V ... 15 V:

Non

plus petite résolution, tension:

0,01 mV

courant 0 mA ... 24 mA:

Oui

plus petite résolution, courant:

0,001 mA

source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA:

Oui

plus petite résolution, source de courant:

0,001 mA

résistance:

Oui

transmetteur de résistance max.:

3200 Ohm

thermo-élément type J:

Oui

pays de fabrication:

MALAISIE

thermo-élément type T:

Oui

thermo-élément type E:

Oui

thermo-élément type R:

Oui

thermo-élément type S:

Oui

thermo-élément type B:

Oui

thermo-élément type L:

Oui

thermo-élément type U:

Oui

thermo-élément type N:

Oui

thermo-élément RTD:

Oui

thermo-élément RTD PT100:

Oui

thermo-élément RTD PT1000:

Oui

thermo-élément RTD Ni100:

Non

thermo-élément RTD Ni1000:

Non

groupes de fréquence et d'impulsions:

Non

mesurer la pression:

Non

donner la pression (pompe de refoulement ext.):

Non

fonctions rampe et escaliers:

Oui

mesure et génération simultanées:

Oui

plage de mesure de la tension max. CC:

30 V

plus petite résolution, tension continue:

0,01 mV

plage de mesure du courant max. CC:

0.024 A

plus petite résolution, courant continu:

1 µA

plage de mesure de la résistance max.:

3200 Ohm

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

logiciel d'étalonnage:

Non

Calibrateur de température

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke