Fluke - Fluke-750P03 Module de pression différentiel de 0 à 350 mbar, précision 0,02 % - FLUKE-750P03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de sortie - autre
plage de mesure - 0...35000 Pa
indice de protection (IP) - autre
adapté à l'air - Oui
convient pour l'eau - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969673754
Réf. Sonepar
00131000156
Réf. Fournisseur
FLUKE-750P03
Marque
Fluke
signal de sortie:
autre
plage de mesure:
0...35000 Pa
indice de protection (IP):
autre
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Non
adapté aux gaz:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Non
adapté à l'huile:
Non
convient au glycol:
Non
convient pour la vapeur:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
dimension du filetage:
autre
raccordement:
filetage femelle, conique (NPT)
élément de mesure:
piézo
hauteur:
110 mm
largeur:
94 mm
profondeur:
45 mm
pays de fabrication:
CHINE
matériau du boîtier/corps:
autre
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


