Fluke - Fluke-750R08 Module de pression relatif de 0 à 70 bar précision 0,01% - FLUKE-750R08

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-750R08 Module de pression relatif de 0 à 70 bar précision 0,01%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de sortie - autre

  • plage de mesure - 0...7e+006 Pa

  • indice de protection (IP) - autre

  • adapté à l'air - Oui

  • convient pour l'eau - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969673686

Réf. Sonepar

00131000197

Réf. Fournisseur

FLUKE-750R08

Marque

Fluke

signal de sortie:

autre

plage de mesure:

0...7e+006 Pa

indice de protection (IP):

autre

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Non

adapté aux gaz:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Oui

adapté à l'huile:

Non

convient au glycol:

Non

convient pour la vapeur:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

dimension du filetage:

autre

raccordement:

filetage femelle, conique (NPT)

élément de mesure:

piézo

hauteur:

110 mm

largeur:

94 mm

profondeur:

45 mm

pays de fabrication:

CHINE

matériau du boîtier/corps:

autre

Module de pression relatif de 0 à 70 bar précision 0,01%, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke