Fluke - FLUKE-810 Analyseur de vibrations portable - FLUKE-810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
vitesse de vibration de l'unité de mesure (RMS) - mm/s et pouce/s
vitesse de vibration de l'unité de mesure (crête) - mm/s et pouce/s
accélération des vibrations de l'unité de mesure (RMS) - m/s² et g
accélération des vibrations de l'unité de mesure (crête) - m/s² et g
taille de l'écran - 5.7 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969527415
Réf. Sonepar
00131952741
Réf. Fournisseur
FLUKE-810
Marque
Fluke
vitesse de vibration de l'unité de mesure (RMS):
mm/s et pouce/s
vitesse de vibration de l'unité de mesure (crête):
mm/s et pouce/s
accélération des vibrations de l'unité de mesure (RMS):
m/s² et g
accélération des vibrations de l'unité de mesure (crête):
m/s² et g
taille de l'écran:
5.7 pouces
affichage rétro-éclairé:
Non
interface Bluetooth:
Non
raccordement USB:
Oui
entrée audio analogique:
Non
raccordement d'entrée:
autre
mémoire interne:
Oui
capteur IR:
Non
avec correction des émissions:
Non
poids:
1.9 kg
largeur:
26.7 mm
hauteur:
185.6 mm
profondeur:
70 mm
longévité de batterie max.:
8 h
avec torche intégrée:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
avec évaluation de l'état des roulements:
Oui
avec évaluation des vibrations de la machine:
Oui
unité de mesure pour le déplacement des vibrations:
autre
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


