Fluke - FLUKE-830/MAGNET support magnétique pour Fluke 830 - FLUKE-830/MAGNET

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-830/MAGNET support magnétique pour Fluke 830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'adaptateur - mécanique

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'installation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969757041

Réf. Sonepar

00131000251

Réf. Fournisseur

FLUKE-830/MAGNET

Marque

Fluke

type d'adaptateur:

mécanique

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Oui

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Support magnétique à utiliser avec l'outil d'allignement laser d'arbre Fluke 830

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke