Fluke - FLUKE-831 Outil d?alignement laser d?arbres - FLUKE-831

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • vitesse de vibration de l'unité de mesure (RMS) - autre

  • vitesse de vibration de l'unité de mesure (crête) - autre

  • accélération des vibrations de l'unité de mesure (RMS) - autre

  • accélération des vibrations de l'unité de mesure (crête) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112042502

Réf. Sonepar

00131204250

Réf. Fournisseur

FLUKE-831

Marque

Fluke

indice de protection (IP):

IP65

vitesse de vibration de l'unité de mesure (RMS):

autre

vitesse de vibration de l'unité de mesure (crête):

autre

accélération des vibrations de l'unité de mesure (RMS):

autre

accélération des vibrations de l'unité de mesure (crête):

autre

taille de l'écran:

8 pouces

affichage rétro-éclairé:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

raccordement USB:

Non

entrée audio analogique:

Non

raccordement d'entrée:

autre

mémoire interne:

Oui

capteur IR:

Non

plage de mesure de la température:

-10...50 °C

avec correction des émissions:

Non

poids:

0.7 kg

largeur:

256 mm

hauteur:

149 mm

profondeur:

35 mm

longévité de batterie max.:

11 h

avec torche intégrée:

Non

avec capteur de force de contrôle de mesure:

Non

avec évaluation de l'état des roulements:

Non

avec évaluation des vibrations de la machine:

Non

unité de mesure pour le déplacement des vibrations:

autre

Outil d’alignement d’arbres au laser Fluke 831

Les Atouts de l'article:

L’outil d’alignement d’arbres au laser Fluke 831 permet l’alignement rapide, facile et précis des machines standard couplées

Fluke

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke