Fluke - FLUKE-835 Outil d?alignement laser de courroies - FLUKE-835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - autre
vitesse de vibration de l'unité de mesure (RMS) - autre
vitesse de vibration de l'unité de mesure (crête) - autre
accélération des vibrations de l'unité de mesure (RMS) - autre
accélération des vibrations de l'unité de mesure (crête) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112013564
Réf. Sonepar
00131201356
Réf. Fournisseur
FLUKE-835
Marque
Fluke
indice de protection (IP):
autre
vitesse de vibration de l'unité de mesure (RMS):
autre
vitesse de vibration de l'unité de mesure (crête):
autre
accélération des vibrations de l'unité de mesure (RMS):
autre
accélération des vibrations de l'unité de mesure (crête):
autre
raccordement d'entrée:
autre
capteur IR:
Non
plage de mesure de la température:
-5...40 °C
avec correction des émissions:
Non
poids:
0.57 kg
largeur:
80 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
37 mm
longévité de batterie max.:
6 h
avec torche intégrée:
Non
avec capteur de force de contrôle de mesure:
Non
avec évaluation de l'état des roulements:
Non
avec évaluation des vibrations de la machine:
Non
unité de mesure pour le déplacement des vibrations:
autre
Les Atouts de l'article:
L’outil d’alignement de courroies au laser Fluke 835 avec réflecteur pour effectuer un alignement simple et rapide des courroies et maintenir les machines opérationnelles

Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


