Fluke - Fluke 902FC Pince Multimètre HVAC TRMS 600 Aac 600 Vac/dc, T° TcK, mA, FC - FLUKE-902 FC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke 902FC Pince Multimètre HVAC TRMS 600 Aac  600 Vac/dc, T° TcK, mA, FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CC - 0...0 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...600 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • indication - numérique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969798341

Réf. Sonepar

00131000493

Réf. Fournisseur

FLUKE-902 FC

Marque

Fluke

plage de mesure du courant/CC:

0...0 A

plage de mesure du courant/CA:

0.1...600 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

indication:

numérique

sélection de la plage de mesure:

automatique

ouverture de pinces:

30 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

pays de fabrication:

MALAISIE

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

mémoire de valeur mesurée:

Non

Pince Multimètre HVAC TRMS 600 Aac/dc, 600Vac/dc, thermomètre TcK, courant de ionisation de flamme mA, résistance, capacité, Fluke Connect. En sacoche

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke