Fluke - FLUKE-BT510 Testeur de batteries stationnaires Fluke-BT510, - FLUKE-BT510

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-BT510 Testeur de batteries stationnaires Fluke-BT510,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • indication - numérique

  • plus petite résolution, tension alternative - 100 mV

  • plus petite résolution, tension continue - 1 mV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969727242

Réf. Sonepar

00131000253

Réf. Fournisseur

FLUKE-BT510

Marque

Fluke

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

100 mV

plus petite résolution, tension continue:

1 mV

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

manuel

plus petite résolution, résistance:

autre

plage de mesure de la fréquence, max.:

0.5 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,1 Hz

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

3e-006 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Oui

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP40

afficheur graphique à barres linéaire:

Non

afficheur graphique à barres logarithmique:

Non

test haute tension pour enroulements de moteur:

Non

alimentation en courant:

Accu/secteur

Testeur de batteries. Mesure la résistance interne, tension DC/AC, courant DC/AC, tension d?ondulation, fréquence.

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke