Fluke - FLUKE-II915/FPC3, Caméra ultrasonore FLK-II915 avec Fluke Premium Care 3 ans - FLUKE-II915/FPC3

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-II915/FPC3, Caméra ultrasonore FLK-II915 avec Fluke Premium Care 3 ans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique - MEMS

  • fréquence du signal sonore - 2...100 kHz

  • portée de détection - 0.5...120 m

  • longueur - 68 mm

  • hauteur - 186 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112129272

Réf. Sonepar

00131212927

Réf. Fournisseur

FLUKE-II915/FPC3

Marque

Fluke

technique:

MEMS

fréquence du signal sonore:

2...100 kHz

portée de détection:

0.5...120 m

longueur:

68 mm

hauteur:

186 mm

plage de mesure:

4.4...135.5 dB

image visio:

Oui

résolution d'affichage:

1280x800

diagonale de l'écran:

17.8 cm

avec écran tactile:

Oui

enregistrement vidéo:

Oui

fréquence d'image:

25

température ambiante:

-10...45 °C

champ de vue (FOV) horizontal:

44.5 °

champ de vue (FOV) vertical:

44.5 °

avec laser:

Non

zoom numérique:

3

avec torche intégrée:

Non

avec laser de mesure de distance:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

nombre de microphones en réseau:

64

compatible Wi-Fi:

Oui

interface Bluetooth:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Oui

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Non

raccordement USB:

Oui

raccordement HDMI:

Non

type de bus:

USB-C

Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

bloc d'accus:

Oui

batterie incorporée:

Non

format de pile:

lithium-ion

longévité de batterie max.:

6 h

alimentation externe requise:

Non

tension d'entrée CC:

9...12.6 V

trépied fourni:

Oui

classe de protection (IP) de la tête de mesure:

IP40

unité d'affichage de degré de protection (IP):

IP40

largeur:

322 mm

Caméra acoustique Fluke ii915 avec contrat Premium Care Standard de 3 ans.

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke