Fluke - FLUKE-IR3000FC connecteur infrarouge Fluke Connect - FLUKE-IR3000FC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-IR3000FC connecteur infrarouge Fluke Connect

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission - 0 kBit/s

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - passif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969723855

Réf. Sonepar

00131000274

Réf. Fournisseur

FLUKE-IR3000FC

Marque

Fluke

taux de transmission:

0 kBit/s

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

passif

côté secondaire de service:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

consommation électrique nominale:

0 mA

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Connecteur Infrarouge Fluke Connect pour connexion sans fils sur smartphone d'outils Fluke pris en charge : 187, 189, 287, 289, 789

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke