Fluke - FLUKE-N4K 1PP42, Wattmètre de précision large bande Norma monophasé 1xPP42 - FLUKE-N4K 1PP42

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-N4K 1PP42, Wattmètre de précision large bande Norma monophasé 1xPP42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 1

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 1

  • mesure du courant - mesure de courant directe

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0.3...1000 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969440554

Réf. Sonepar

00131405540

Réf. Fournisseur

FLUKE-N4K 1PP42

Marque

Fluke

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

1

nombre de canaux d'entrée du courant:

1

mesure du courant:

mesure de courant directe

plage de mesure de la tension/CA direct:

0.3...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

pays de fabrication:

ROUMANIE

Wattmètre de précision large bande AC/DC Norma4000, monophasé 1U/1I, module PP42

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke