Fluke - FLUKE-N4K 3PP54I, Wattmètre de préc. large bande AC/DC Norma 3XPP54/IFC2 - FLUKE-N4K 3PP54I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 3
nombre de canaux d'entrée du courant - 3
mesure du courant - mesure de courant directe
plage de mesure de la tension/CA direct - 0.3...1000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969440622
Réf. Sonepar
00131406220
Réf. Fournisseur
FLUKE-N4K 3PP54I
Marque
Fluke
indication:
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
3
nombre de canaux d'entrée du courant:
3
mesure du courant:
mesure de courant directe
plage de mesure de la tension/CA direct:
0.3...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
alimentation secteur
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


