Fluke - FLUKE-SB140,INDUSTRIAL Emetteur ultrasonore 40 kHz pour contrôle d'étanchéité - FLUKE-SB140

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 1

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • volume - 103 dB

  • tension nominale - 9 V

  • type de courant - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112139745

Réf. Sonepar

00131213974

Réf. Fournisseur

FLUKE-SB140

Marque

Fluke

nombre de tonalités:

1

couleur du boîtier/corps:

autre

volume:

103 dB

tension nominale:

9 V

type de courant:

DC

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

4X

consommation d'électricité:

0.005 A

avec contact:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Sound Beacon Fluke SB140

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke